Pièce de transition L.68 mm D.22,6 mm

Réf.: 12030005
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
    Type de produit Adaptateurs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 12030005
    EAN / GTIN 4018754286164
    Réf. fabricant 12030005
    Article hors catalogue L60010 7114

    Description

    Description:

    • carré interne de 3/8″ à carré externe de 1/2″ (10 x 12,5)
    • Acier hautes performances HPQ®, chromé
    • VDE isole jusqu'à 1000 V.
    • DIN EN 60900
    • Conforme à la norme CEI 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

    Caractéristique(s):

    • d: 22,6 mm
    • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2″
    • Longueur mm (L): 68 mm
    • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
    • Poids: 84 g