• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot de magasin

Réf.: 1202/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plate-forme

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1202/7016
EAN / GTIN 4017976612027
Réf. fabricant 1202/7016
Article hors catalogue L90080 1274

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016 uniquement. Plateforme en mélaminé surface gris moyen. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE 125 x 32, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 600
Hauteur de zone de chargement (mm): 206
Longueur totale (mm): 1250
Largeur totale (mm): 600
Hauteur totale (mm): 910
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires