Escabeau de nettoyage de verre à marches Partie inférieure avec traverse nivello® 6 marches

Réf.: 12021
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Echelle type laveur de vitres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 12021
    EAN / GTIN 4031405120211
    Réf. fabricant 012021

    Description

    Description:

    • Échelle en aluminium pour nettoyer les vitres
    • Longerons de tubes rectangulaires stables
    • Marches striées de 80 mm de profondeur.
    • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
    • Fixez le connecteur à l'aide d'un crochet de verrouillage supplémentaire
    • Echelle supérieure avec roulettes et caoutchouc résistant à l'abrasion avec découpe en coin
    • Échelle inférieure avec rail transversal nivello® pour une position et une ascension plus sûres (inclus en vrac)
    • En fonction de la sélection, un maximum de quatre parties individuelles peuvent être combinées, car la hauteur debout de 5,0 m ne doit pas être dépassée
    • Espacement des pas : 263 mm
    • Inclinaison du conducteur : 70°
    • Charge maximale : 120 kg

    Caractéristique(s):

    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 73 mm
    • Longueur du conducteur : 1870 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Travailler correctement
    • Ø de vissage Charge admissible : 120 kg
    • Installation requise : A monter avec un outil
    • Inclinaison : 70 °
    • Largeur extérieure supérieure : 364 mm
    • Espacement pas/segment : 263 mm
    • Nombre de pas/échelons : 6 niveaux
    • Profondeur de pas/segment : 80 mm
    • Largeur de traverse : 900 mm
    • Exécution de l'étape : Etapes
    • Largeur extérieure inférieure : 900 mm
    • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier