Escabeau à marches pour le nettoyage du verre Partie supérieure avec clip-step R13 7 marches

Réf.: 12013
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelle type laveur de vitres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12013
EAN / GTIN 4031405120136
Réf. fabricant 012013
Article hors catalogue L90110 755

Description

Description:

  • Échelle en aluminium pour nettoyer les vitres
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Marchepied clip-STEP R13 pour une résistance au glissement certifiée
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Fixez le connecteur à l'aide d'un crochet de verrouillage supplémentaire
  • Echelle supérieure avec roulettes et caoutchouc résistant à l'abrasion avec découpe en coin
  • Échelle inférieure avec rail transversal nivello® pour une position et une ascension plus sûres (inclus en vrac)
  • En fonction de la sélection, un maximum de quatre parties individuelles peuvent être combinées, car la hauteur debout de 5,0 m ne doit pas être dépassée
  • Espacement des pas : 263 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 120 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 25 mm
  • Longueur du conducteur : 3020 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 120 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Largeur extérieure supérieure : 118 mm
  • Espacement pas/segment : 263 mm
  • Nombre de pas/échelons : 7 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 449 mm
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop