• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escabeau à marches pour le nettoyage du verre Partie centrale avec clip-step R13 5 marches

Réf.: 12012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelle type laveur de vitres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12012
EAN / GTIN 4031405120129
Réf. fabricant 012012
Article hors catalogue L90110 1040

Description

Description:

  • Échelle en aluminium pour nettoyer les vitres
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • Marchepied clip-STEP R13 pour une résistance au glissement certifiée
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Fixez le connecteur à l'aide d'un crochet de verrouillage supplémentaire
  • Echelle supérieure avec roulettes et caoutchouc résistant à l'abrasion avec découpe en coin
  • Échelle inférieure avec rail transversal nivello® pour une position et une ascension plus sûres (inclus en vrac)
  • En fonction de la sélection, un maximum de quatre parties individuelles peuvent être combinées, car la hauteur debout de 5,0 m ne doit pas être dépassée
  • Espacement des pas : 263 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 120 kg

Caractéristique(s):

  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 1550 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 120 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Largeur extérieure supérieure : 364 mm
  • Espacement pas/segment : 263 mm
  • Nombre de pas/échelons : 5 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 448 mm
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui