10 mm (3/8 ) Rallonge L.455 mm D.17 mm

Réf.: 12010004
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12010004
EAN / GTIN 4018754012596
Réf. fabricant 12010004
Article hors catalogue L60010 413

Description

Description:

  • DIN 3123/ISO 3316

Caractéristique(s):

  • d: 17 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/8″
  • Gr.: 18
  • Longueur mm (L): 455 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 345 g

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop