Insert de mesure lame, M2,5x0,45, lame 1 mm, L=10 mm, carbure de tungstène

Réf.: 120063D
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
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 120063D
Réf. fabricant 120063D

Description

Description:

Insert de mesure lame, M2,5x0,45
inserts de mesure divers
carbure de tungstène, t = 1,0 mm / ∅ 4 mm

Caractéristique(s):

  • Fonctions: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45 mm
  • D : 4mm
  • T : 1mm
  • Pouces/métriques: Métrique
  • Matériau : Carbure
  • Type : Surface de mesure de lame