Insert de mesure lame, M2,5x0,45, lame 0,6 mm, L=10 mm, carbure de tungstène

Réf.: 120062D
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
Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 120062D
Réf. fabricant 120062D

Description

Description:

Plaquette de mesure lame, M2,5x0,45
plaquettes de mesure différentes
carbure de tungstène, t=0,6 mm / ∅ 2 mm

Caractéristique(s):

  • Fonctions: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45 mm
  • D : 2mm
  • T : 0,6mm
  • Pouces/métriques: Métrique
  • Matériau : Carbure
  • Type : Surface de mesure de lame