Elément de mesure sphérique, M2,5x0,45, R=7 mm, L = 10 mm, carbure de tungstène

Réf.: 120059D
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Touches de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 120059D
Réf. fabricant 120059D

Description

Description:

Insert de mesure sphérique,
surfaces de mesure M2.5x0.45 avec rayon

Caractéristique(s):

  • SR : 7mm
  • Fonctions: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45 mm
  • D : 7,5mm
  • L: 10mm
  • Pouces/métriques: Métrique
  • Matériau : Carbure
  • Type : Surface de mesure sphérique

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier