Outil de dénudage pour câble à fibres optiques 190 mm

Réf.: 12 85 110 SB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 12 85 110 SB
    EAN / GTIN 4003773087878
    Réf. fabricant 12 85 110 SB
    Article hors catalogue L70010 2318

    Description

    Description:

    • Pour enlever le revêtement primaire des fibres optiques de Ø 0,125 mm
    • Lame de Ø 0,16 mm, trou pour le passage des câbles de Ø 0,35 mm
    • Butée de longueur réglable entre 5 et 45 mm