Pince à dégainer automatique 175 mm

Réf.: 12 74 180 SB
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 12 74 180 SB
    EAN / GTIN 4003773082323
    Réf. fabricant 12 74 180 SB
    Article hors catalogue L70010 1777

    Description

    Description:

    • Pour les câbles de commandes et capteurs / actionneurs, également flexible pour le dénudage, conduites d’alimentation et rallonges
    • Adaptation automatique des câbles de Ø 4,4 à Ø 7,5 mm
    • N’endommage pas les conducteurs internes ou les tresses de blindage
    • pour les câbles de commande et de capteurs / actionneurs résistants à l'huile et sans halogène avec plusieurs fils
    • convient pour les câbles en U haute flexibilité en PTE, les gainages de câbles en PUR et en PVC, les câbles en caoutchouc, comme par ex. H05, etc.
    • permet de grandes longueurs de dénudage

    Caractéristique(s):

    • Valeurs de dénudage (diamètre) : Ø 4,4 - 7,5mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange