1 paire de mâchoires de serrage de rechange pour 12 50 200

Réf.: 12 59 02
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12 59 02
EAN / GTIN 4003773034421
Réf. fabricant 12 59 02
Article hors catalogue L70010 1111

Description

Description:

  • pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc
  • s’adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs
  • profondeur de coupe ajustable pour différents matériaux d'isolation
  • avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires d'une section max. de 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm²
  • mécanique souple
  • couteaux et mâchoires de préhension en plastique faciles à changer
  • poids faible