1 paire de lames de rechange pour 12 21 180

Réf.: 12 29 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 12 29 180
EAN / GTIN 4003773022152
Réf. fabricant 12 29 180
Article hors catalogue L70010 646

Description

Description:

  • avec couteaux interchangeables pour 4 ou 6 sections de conducteurs différentes
  • grâce à la forme des lames affûtées avec précision, le conducteur n’est pas endommagé, même avec des fils fins
  • les mâchoires de serrage maintiennent le fil lors du dénudage
  • avec butée longitudinale réglable pour dénudages de longueur constante lors de travaux répétés
  • un ressort de rappel ramène la pince dans sa position initiale

Caractéristique(s):

  • AWG : 20 - 18 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10