• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique type 83 1 ″400-2000 Nm 010720

Réf.: 1196804
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1196804
EAN / GTIN 4002805918166
Réf. fabricant 1196804

Description

Description:

Utilisation:
Serrage contrôlé (droite/gauche) et vérification des valeurs de serrage
Double entraînement carré de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ ou 1
Version :
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789 /- tolérance de 4
Clé dynamométrique indicatrice avec comparateur et aiguille de traînée
Construction légère et robuste en aluminium
Modèles n° 8301-04 à n° 8301-40 : conformes à la norme EPA (Electrostatic Protected Area)
Précision d'affichage : tolérance +/- 4 % de la valeur affichée

Caractéristique(s):

  • Type d'entraînement / Entraînement: double carré
  • Carré d'entraînement [métrique]: 25 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1″
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 300 lbf ft - 1500 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 400 Nm - 2000 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Fabrication
    • Contrôle de qualité
    • Entretien et maintenance
  • Hauteur totale [mm]: 138 mm
  • Longueur totale [mm]: 2.040 mm
  • Graduation de l'échelle: 50
  • Graduation de l'échelle [lbf ft]: 50 lbf ft
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 50 Nm
  • 1000 V isolé: non
  • Logiciel d'évaluation: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: non
  • Écran graphique: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Véhicules de chantier et utilitaires
    • Militaire
    • Construction de machines
    • Services
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier