Clé dynamométrique TSP SLIPPER 1/4″ 2-10 Nm

Réf.: 1196731
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1196731
    EAN / GTIN 4002805919927
    Réf. fabricant 1196731
    Article hors catalogue L60160 1544

    Description

    Description:

    Clé dynamométrique réglable pour le montage en série
    Entraînement carré de 1/4″ avec fonction de cliquet intégrée
    Pour le resserrage contrôlé vers la droite
    Il n'est pas possible de serrer la vis
    Certificat selon DIN EN ISO 6789 +/- 6 % de tolérance
    Réglage fixe à GEDORE ou à la main sur un appareil de test
    Avec fonction de cliquet intégrée pour une combinaison droite contrôlée
    Conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area)

    Caractéristique(s):

    • Type d'entraînement / Entraînement: Carré simple à cliquet
    • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
    • Sens de serrage: Droite
    • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
    • Couple (min.) [lbf in]: 90 lbf in
    • Couple (max.) [lbf in]: 20 lbf in
    • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 2 Nm - 10 Nm
    • Plage d'utilisation:
      • Montage
      • Montage en série
      • Fabrication
      • Contrôle de la qualité
    • Précision: +/- 4 %
    • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
    • Type d'échelle: sans
    • 1000 V isolé: non
    • Version EPA/ESD: oui
    • Réglage fixe: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non
    • Groupes cibles:
      • Automobile
      • Industrie
      • Militaire
      • Energie
      • Mécanique
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier