• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique TSC SLIPPER 1/4″ 1-5 Nm

Réf.: 1196480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1196480
EAN / GTIN 4002805918296
Réf. fabricant 1196480
Article hors catalogue L60160 1213

Description

Description:

Clé dynamométrique réglable avec échelle
Entraînement carré de 1/4″ avec fonction de cliquet intégrée
Pour le resserrage contrôlé vers la droite
Il n'est pas possible de serrer la vis
Certificat selon DIN EN ISO 6789 +/- 6 % de tolérance
Conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area)

Caractéristique(s):

  • Type d'entraînement / Entraînement: Carré simple à cliquet
  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Sens de serrage: Droite
  • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 5 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Assemblage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de qualité
    • Entretien et maintenance
  • Longueur totale [mm]: 195 mm
  • Nonius Nm: 0,05 Nm
  • Précision: +/- 6 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité à bille
  • Type d'échelle: Mono
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: oui
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Mécanique de précision
    • Militaire
    • Construction de machines
    • Service
    • Construction d'armoires électriques
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier