Dispositif de mesure de l'angle de rotation 1/2

Réf.: 1195980
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1195980
EAN / GTIN 4002805918036
Réf. fabricant 1195980

Description

Description:

Serrage par couple et angle
Version :
Instrument de mesure pour serrage angulaire distincts avec carré conducteur 1/2″ ou 3/4″
N° 8200-01/-02 avec griffe coulissante et bras magnétique
No. 8200-11 uniquement avec bras magnétique
No. 8200-11 uniquement avec bras magnétique - version simple
A utiliser avec une clé dynamométrique appropriée
Il est interdit de dépasser la charge maximale de la clé dynamométrique.
Etendue de la livraison :

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Ø de la tête 1 [mm]: 80 mm
  • Bague graduée: 0-360°
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non