• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MARTOR SECUNORM PROFI40 MDP 11900771 , 1 en carton individuel

Réf.: 11900771.02
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11900771.02
EAN / GTIN 4002632802362
Réf. fabricant 11900771.02
Article hors catalogue L60170 842

Description

Description:

Coupe profonde. Haute qualité. Métal détectable.
Le SECUNORM PROFI40 MDP est aussi un vrai PROFI. Et un vrai professionnel quand il s'agit d'ouvrir des sacs de toutes sortes, par exemple. Vous savez : Ceci nécessite une profondeur de coupe particulièrement importante. Avec une sortie lame de 40 mm, le robuste SECUNORM PROFI40 MDP est donc un très bon choix. En outre, il est non peint et métal détectable. Idéal pour les industries qui veulent éviter les corps étrangers et les perturbations qui en résultent dans le processus de production.
  • Matériau de base :
    Aluminium + métal détectable plastique
  • Métal détectable
    au travail, un outil de coupe – ou des parties de celui-ci – peut parfois être perdu. Mais seulement pour une courte période. Parce que le plastique détectable par métal et le bleu frappant garantissent que vous le trouverez plus rapidement.
  • Pas de peinture
    dans votre travail voulez-vous éviter les risques dans la mesure du possible? Compréhensible. Avec un poignée sans peinture, vous minimisez le risque que quelque chose puisse s'écailler – et entrer dans le processus de production.
  • Robust poignée
    L'insert plastique du SECUNORM PROFI40 MDP est en aluminium poignée. La construction stable le prédestinent pour des fréquences de coupe élevées et une longue durée de vie.
  • Profondeur de coupe très grande
    la profondeur de coupe extra grande est idéale pour les cartons multicouches et les marchandises ensachées, mais aussi pour la découpe de films de toutes sortes. La lame de qualité inoxydable se caractérise par son risque extrêmement faible de rupture.
  • Sans outils
    , vous pouvez supprimer rapidement le changement de lame. Dans le vrai sens du terme. Tout ce que vous avez à faire est de pousser l'insert en plastique détectable métallique hors du poignée et de remplacer l'ancien lame par un nouveau.
  • Principaux matériaux de coupe :
    emballage de sac
    , stretch, film rétractable
    carton : jusqu'à 3 plis
    mousse, polystyrène
  • Application de coupe :
    articles en sac ouverts coupez le carton ouvert
    /couvert latéralement
    coupez les bandes de papier

Caractéristique(s):

  • Poignée: Curseur simple
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Sécurité élevée (SECUNORM)
  • Technologie de la sécurité II: Rétraction semi-automatique de la lame
  • Ergonomie: Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (résumée): 36 mm
  • Principaux matériaux de coupe: Carton : jusqu'à 3 cannelures, Carton : jusqu'à 2 cannelures, Carton : simple cannelure, Film étirable, thermorétractable, Cerclage plastique, Adhésif, Sacs, Mousse synthétique, polystyrène, Toile, Bandes de films et de papiers, Fils, ficelles, Feutre, PVC, Textile
  • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: no
  • Séparateur de bande adhésive: no
  • Matériau de base: Aluminium + Plastique métal détectable
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 17940.60
  • Forme de la lame montée (couteau): Lame styropore
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 1 côté
  • Lame montée inoxydable (couteau): oui
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: oui
  • Possible en tant qu'article promotionnel: no
  • Note GS (texte): Contrôlé par le TÜV

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires