Jeu de fraises à carotter en carbure, TiAlN

Réf.: 118824
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
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
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure
Type de produit fraise à carotter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118824
EAN / GTIN 4045197515025
Réf. fabricant 118824
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
80
Alu > 10% Si
N
75
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Livraison:

1 éjecteur, coffret.
Jeu comprenant 1 fraise à carotter en carbure de chaque 118780 réf. 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 26 mm.