{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 27 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue Weldon | |
⌀ queue | 19 mm | |
Profondeur de coupe | 55 mm | |
Type de produit | fraise à carotter |
Référence article | 118820 27 | |
EAN / GTIN | 4045197038081 | |
Réf. fabricant | 118820 27 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise à carotter HSS prof. de coupe 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 27mm
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
77,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
253 article(s) en stock
73,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
319 article(s) en stock
44,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
247 article(s) en stock
24,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
54,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Tolérance ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,15 mm | ||
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | ||
⌀ nom. DC | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | HSS | Carbure | Carbure | Carbure | HSS |
⌀ queue | 19 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 19 mm |
Type de produit | fraise à carotter | Outils à trépaner | Outils à trépaner | Outils à trépaner | fraise à carotter |