Fraise à carotter HSS prof. de coupe 30 mm 23 mm

Réf.: 118790 23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 23 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme Norme usine
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Outils à trépaner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 118790 23
    EAN / GTIN 4045197514912
    Réf. fabricant 118790 23

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    60
    Alu (à copeaux courts)
    N
    60
    Acier < 500 N/mm²
    P
    15
    Acier < 750 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Adaptées à toutes les perceuses magnétiques courantes. Excellent enlèvement de copeaux grâce à la géométrie d’arête optimisée. Réaffûtage aisé. Avec queue Weldon − ⌀ 19 mm.
    HSS non revêtu − variante économique.

    Utilisation:

    Sur perceuses magnétiques mobiles ou fixes à colonne pour la réalisation de perçages de grande taille en construction métallique. La fraise à carotter n’enlève qu’un anneau fin de matière. La carotte est expulsée par effet de ressort à l’aide d’un éjecteur.

    Livraison:

    Sans éjecteur.

    Remarque(s):

    Huile de coupe hautes performances (voir 084210) recommandée pour la lubrification des fraises à carotter.