• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret à centrer carbure brasé 118400 8X94 mm

Réf.: 118450 8X94
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 8 mm
Longueur totale 94 mm
Type d'outils HSS E
Norme Norme usine
Pour ⌀ fraise à trépaner 60 mm - 100 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Foret a centrer pour trepans 788100

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118450 8X94
EAN / GTIN 4045197233585
Réf. fabricant 118450 8X94

Description

Adapté(s) pour:

Foret à centrer en carbure brasé 118400.