Garant jeu foretsconiques prec. HSS, TiN, ⌀ dents DC: 3-30,5mm

Réf.: 118130 3-30,5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ dents DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 3 mm - 30,5 mm
Revêtement TiN
Bague de couleur Sans
Type d'outils HSS
Type de produit Forets étagés
Norme Norme usine
Queue Queue à trois méplats de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118130 3-30,5
EAN / GTIN 4045197579133
Réf. fabricant 118130 3-30,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec pointe affûtée, pré-perçage inutile. Arêtes à conicité croissante et dépouille radiale de la circonférence à la meule permettant d’obtenir une coupe conique. Graduations indiquées dans les goujures. Queue avec 3 méplats.
Jeu de 3 forets coniques pour tôles plus 1 pâte à tarauder 118160 en coffret.

Utilisation:

Perçage sans bavures ni marques de vibration.Tôles d’acier 0,1 − 2 mm, inox 0,1 − 1 mm, métaux non ferreux: 0,1 − 5 mm, plastiques jusqu’à 10 mm.

Contenu:

1 foret conique pour tôles de chaque: 118030 réf. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
Pâte à tarauder: 118160