Foret conique de précision pour tôles avec goujure hélicoïdale HSS, TiAlN, ⌀ dents DC: 8-20mm

Réf.: 118040 8-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ dents DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm - 20 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Queue Queue à trois méplats de serrage
Longueur totale 62 mm
⌀ queue 8 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118040 8-20
EAN / GTIN 4045197359438
Réf. fabricant 118040 8-20

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec pointe affûtée, pré-perçage inutile. Arêtes à conicité croissante et dépouille radiale de la circonférence à la meule permettant d’obtenir une coupe conique. Graduations indiquées dans les goujures. Queue avec 3 méplats.
Revêtement TiAlN pour l’usinage à sec, durée de vie optimale et vitesses de coupe maximales. Goujures hélicoïdales pour une évacuation sûre des copeaux.

Utilisation:

Perçage sans bavures ni marques de vibration.Tôles d’acier 0,1 − 2 mm, inox 0,1 − 1 mm, métaux non ferreux: 0,1 − 5 mm, plastiques jusqu’à 10 mm.