Foret conique de précision pour tôles HSS, TiN, ⌀ dents DC: 46-60mm

Réf.: 118030 46-60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ dents DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 46 mm - 60 mm
Revêtement TiN
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Queue Queue à trois méplats de serrage
Longueur totale 96 mm
⌀ queue 13 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118030 46-60
EAN / GTIN 4045197036551
Réf. fabricant 118030 46-60

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec pointe affûtée, pré-perçage inutile. Arêtes à conicité croissante et dépouille radiale de la circonférence à la meule permettant d’obtenir une coupe conique. Graduations indiquées dans les goujures. Queue avec 3 méplats.
Revêtement TiN: Vitesses de coupe et durée de vie accrues. Spécialement conçus pour les matériaux tendres et collants.

Utilisation:

Perçage sans bavures ni marques de vibration.Tôles d’acier 0,1 − 2 mm, inox 0,1 − 1 mm, métaux non ferreux: 0,1 − 5 mm, plastiques jusqu’à 10 mm.