• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre en tôle, enclume plate / broche, support 0-1 ″, 12

Réf.: 118-107
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118-107
EAN / GTIN 4946368011868
Réf. fabricant 118-107
Article hors catalogue L40010 14704

Description

Description:

Ce micromètre est équipé d'un arc profond pour mesurer l'épaisseur de la tôle.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 1″
Précision : ±0,00025″
Valeur de la graduation : 0,001″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,00025″.
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Force de mesure : 10-14
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, étalon de réglage (à partir de 25 mm)