• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre en tôle, enclume plate / broche, 0-25 mm, support 330 mm

Réf.: 118-103
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118-103
EAN / GTIN 4946368011837
Réf. fabricant 118-103
Article hors catalogue L40010 1921

Description

Description:

Ce micromètre est équipé d'un arc profond pour mesurer l'épaisseur de la tôle.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±5 µm
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø21 mm
Force de mesure : 10-14
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, étalon de réglage (à partir de 25 mm)