Crochet d'extraction à dégagement rapide de taille C 200 mm

Réf.: 1178350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Extracteur à trois griffes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1178350
    EAN / GTIN 4036976112948
    Réf. fabricant 1178350
    Article hors catalogue L60160 6377

    Description

    Description:

    1 crochet avec pinces à réglage rapide, réglage et réajustement rapide et facile des crochets sur la barre transversale

    Caractéristique(s):

    • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
    • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 6,5 mm
    • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 28 mm
    • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 200 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Frein de crochet disponible: oui
    • Levier de serrage rapide disponible: oui
    • étrier de serrage disponible: non
    • Tige Sécurité anti-glissement: non
    • bras réversibles disponibles: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non