{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour vis | M20 | |
Revêtement | vaporisé | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 8377 | |
Tolérance ⌀ nominal | h9 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Angle de chanfreinage | 180 degré | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ D1 1er étage 180° h9 | 22 mm | |
⌀ D2 2ème étage 180° h8 | 33 mm | |
Hauteur d’étage L1 1. étage 180° | 43 mm | |
Longueur des goujures Lc | 185 mm | |
Longueur totale L | 334 mm | |
Taille cône morse CM | 4 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets étagés |
Référence article | 117320 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197036414 | |
Réf. fabricant | 117320 M20 |