• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret court étagé HSS 180° M4

Réf.: 117240 M4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
189 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1897
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique avec h8

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis M4
Revêtement vaporisé
Type d'outils HSS
Norme DIN 1897
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique avec h8
Angle de chanfreinage 180 degré
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ D1 1er étage 180° h8 4,5 mm
⌀ D2 2ème étage 180° h8 8 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage 180° 11 mm
Longueur des goujures Lc 37 mm
Longueur totale L 79 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,03 mm/tr
Tolérance de queue h8
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 117240 M4
EAN / GTIN 4045197036179
Réf. fabricant 117240 M4

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Très rigides. Des tolérances de concentricité strictes entre le ⌀ de perçage et de lamage garantissent un alignement précis.
Traitement spécialde la surfacepour éviter les micro-soudures et permettre une meilleure évacuation des copeaux.

Utilisation:

Pour trous débouchants de vis suivant DIN-ISO 273 et chanfreinages suivant DIN 74, p. 2, types H, J et K, exécution moyenne. Pour vis suivant DIN 912, 6912 et 7984, ISO 1207 (DIN 84).