• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sandale de sécurité HARVEY Easy S1P HARVEY Easy S1P, Taille 43

Réf.: 11721-43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Kunststoff
  • Résistance à la pénétration: Metallfreier Durchtrittschutz
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Kunststoff
Résistance à la pénétration Metallfreier Durchtrittschutz
Pointure UE 43
Type de produit Sandales de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 11721-43
EAN / GTIN 4035877957856
Réf. fabricant 11721-43
Article hors catalogue L00790 3709

Description

Description:

  • Daim/Matériau textile
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette rembourrée
  • Semelle intérieure entière
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE/PU FLAME
  • Embout renforcé en PU
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S1P SRC, type A
  • Modèle sans métal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier