• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rough grinding wheel 230x4x22,23 mm cranked A30R PREMIUM inox

Réf.: 117073
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 117073
EAN / GTIN 9003171170733
Réf. fabricant 117073
Article hors catalogue L50150 133

Description

Description:

Le disque à ébarber PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil parfait pour un meulage efficace et coupant de l'Acier inoxydable. L'ensemble de liants spéciaux se traduit par une excellente agressivité et une grande durabilité dans l'Application. La pureté chimique du produit empêche la formation de corrosion et de piqûres et permet un traitement en douceur de la pièce à usiner. En outre, la technologie ″Comfort Start″, spécialement développée par Tyrolit, assure un démarrage agréable lors de la rectification, ce qui décuple le confort de travail de l'opérateur. Le disque à ébarber PREMIUM est idéal pour réaliser rapidement et efficacement une multitude d'applications de ponçage sur différentes qualités d'acier inoxydable.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : A 30 R- BFX
  • Dimension (D x U x H): 230 x 4 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 4 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Ensemble de liants spécial pour l'acier inoxydable offrant une bonne agressivité et une grande longévité
  • La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre et la diminution de la résistance mecanique, et produit ainsi d'excellents résultats sur l'acier inoxydable
  • Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail

Utilisation:

  • Pour diverses applications de meulage sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Épaisseur de 4 mm pour un meulage périphérique
  • Épaisseur de 7 mm pour l'ébarbage