Foret court étagé pour avant-trous de taraud. HSS 90° M10

Réf.: 117040 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1897
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Nombre de dents Z: 2
  • Angle de pointe: 118

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour filetages M10
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS
Norme DIN 1897
Tolérance ⌀ nominal h8
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique avec h8
Angle de chanfreinage 90 degré
Arrosage interne non
⌀ D1 1er étage avec chanfrein h8 8,5 mm
⌀ D2 2ème étage avec chanfrein h8 11 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage 25,5 mm
Longueur des goujures Lc 47 mm
Longueur totale L 95 mm
⌀ queue Ds 11 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Tolérance de queue h8
Bague de couleur Sans
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous borgnes et débouchants
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 117040 M10
EAN / GTIN 4045197035752

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
Fonte GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Très rigides. Des tolérances de concentricité strictes entre le ⌀ de perçage et de lamage garantissent un alignement précis.

Avantage(s):

Le perçage et le lamage sont effectués en une seule passe avec un alignement parfait.

Utilisation:

Particulièrement adaptés aux machines CN et automatiques grâce à la précision de positionnement élevée, l’excellent centrage et la très grande stabilité. Ainsi, le pré-perçage peut devenir superflu. Pour perçage d’avant-trous de taraudage suivant DIN 336 page 1 avec chanfreinage de 90°. Le taraud n’attaque pas l’arête vive de l’alésage.
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
    Pour filetages Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier