• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre extérieur, enclume interchangeable, 0-25 mm

Réf.: 117-101
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 117-101
EAN / GTIN 4946368011776
Réf. fabricant 117-101
Article hors catalogue L40010 77

Description

Description:

Le micromètre extérieur à enclume interchangeable, pour mesurer diverses caractéristiques, vous offre les avantages suivants: Pour mesurer les épaisseurs de paroi des tuyaux et cylindres, les hauteurs de tête de rivet etc. avec des enclumes interchangeables (enclumes: plates, cylindriques, en V)

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Échelle : Tambour et douille de l'échelle chromés satinés
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, enclumes

Produits adaptés

Accessoires