• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur pour éléments ronds

Réf.: 1168
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Rouleurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1168
EAN / GTIN 4017976011684
Réf. fabricant 1168
Article hors catalogue L90080 611

Description

Exécution:

monté

Description:

Rouleur en profilé d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec support pour éléments ronds. 4 roues pivotantes bandage TPE 125 x 32, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 500
Largeur de surface utile (mm): 500
Hauteur de zone de chargement (mm): 288
Longueur totale (mm): 500
Largeur totale (mm): 500
Hauteur totale (mm): 288
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3