• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret hélicoïdal extra long HSS N 11,5R2 mm

Réf.: 116760 11,5R2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1870 R2
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 11,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 1870 R2
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 16-30 degré
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 232,8 mm
Longueur des goujures Lc 250 mm
Longueur totale L 375 mm
Taille cône morse CM 1
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116760 11,5R2
EAN / GTIN 4045197035264
Réf. fabricant 116760 11,5R2

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Grande précision de concentricité. Epaisseur et conicité de l’âme standard. Traitement spécial de la surface.
Pour perçages profonds. Lesdébourrages multiples et refroidissements suffisent pour le perçage de trous plusprofonds. Modèle économique avec hélices normales.
Avec amincissement type A.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.