Plateau Roulant

Réf.: 1167
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Plateau roulant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1167
    EAN / GTIN 4017976011677
    Réf. fabricant 1167
    Article hors catalogue L90080 414

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Construction soudée avec plateau en tôle antidérapant, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 roues pivotantes à bandage TPE 125 x 32, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 400
    Longueur de surface utile (mm): 500
    Largeur de surface utile (mm): 500
    Hauteur de zone de chargement (mm): 185
    Longueur totale (mm): 500
    Largeur totale (mm): 500
    Hauteur totale (mm): 185
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 125 x 32

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires