• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau Roulant

Réf.: 1166
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Plateau roulant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1166
EAN / GTIN 4017976011660
Réf. fabricant 1166
Article hors catalogue L90080 288

Description

Exécution:

monté

Description:

Plateau roulant en profilé d'acier avec plateau bois, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 roues pivotantes à bandage TPE 125 x 32, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 500
Largeur de surface utile (mm): 500
Hauteur de zone de chargement (mm): 199
Longueur totale (mm): 500
Largeur totale (mm): 500
Hauteur totale (mm): 199
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires