{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 60 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 145 mm | |
Longueur des goujures Lc | 235 mm | |
Longueur totale L | 422 mm | |
Taille cône morse CM | 5 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,32 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116340 60 | |
EAN / GTIN | 4045197031181 | |
Réf. fabricant | 116340 60 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 60mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
696,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
483,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 422 mm | 422 mm |
⌀ nom. DC | 60 mm | 60 mm |
Type d'outils | HSS | HSS |
Angle d'hélice | 20-30 degré | 20-30 degré |
Taille cône morse CM | 5 | 5 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,32 mm/tr | 0,32 mm/tr |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |