{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 14 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 20-30 degré | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 87 mm | |
Longueur des goujures Lc | 108 mm | |
Longueur totale L | 189 mm | |
Taille cône morse CM | 1 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116320 14 | |
EAN / GTIN | 4045197029430 | |
Réf. fabricant | 116320 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS N 14 mm
Sur demande
Disponibilité
725 article(s) en stock
18,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
428 article(s) en stock
33,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
43,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 189 | 189 | 223 |
⌀ nom. DC | 14 | 14 | 14 |
Norme | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Taille cône morse CM | 1 | 1 | 1 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 87 | 87 | 121 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |