Foret conique 12 mm

Réf.: 116310 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1898 A
  • Angle de pointe: 118
  • Rapport conique: 1:50
  • Nombre de dents Z: 2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 12 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 1898 A
Angle de pointe 118 degré
Rapport conique 1:50
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ min. D1 11,8 mm
⌀ max. D2 16,37 mm
Longueur d'entrée L1 10 mm
L2 210 mm
Longueur totale L 290 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116310 12
EAN / GTIN 4045197029393
Réf. fabricant 116310 12

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
24
Acier < 750 N/mm²
P
20
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Arêtes avec brise-copeaux. Traitement spécial de la surface.

Avantage(s):

Pour la réalisation en une seule passe de perçages coniques 1:50 pour goupilles coniques suivant ISO 2339 (DIN 1) et ISO 8736 (DIN 7978).

Remarque(s):

⌀1,5; 2; 2,5 avec queue cylindrique disponible sur demande.
⌀14;16;20;25 avec queue CM disponible sur demande.
Pour la finition, utiliser les alésoirs coniques 161200.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier