• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot à col de cygne

Réf.: 1163
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à poignée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1163
EAN / GTIN 4017976011639
Réf. fabricant 1163
Article hors catalogue L90080 1026

Description

Exécution:

démonté

Description:

Chariot à col de cygne en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec plateau en tôle d'acier sans rebord, poignée à boulonner, 2 roues pivotantes avec freins et 2 roues fixes à bandage TPE 125 x 32 mm, moyeu à roulement à billes central.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 600
Largeur de surface utile (mm): 500
Hauteur de zone de chargement (mm): 195
Longueur totale (mm): 890
Largeur totale (mm): 500
Hauteur totale (mm): 860
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires