• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Foret hélicoïdal extra long HSS-E N 8X240 mm

Réf.: 116285 8X240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 × longueur totale L (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 1869
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E
Norme DIN 1869
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 97 mm
Longueur des goujures Lc 109 mm
Longueur totale L 240 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
Bague de couleur Rouge
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116285 8X240
EAN / GTIN 4045197328021
Réf. fabricant 116285 8X240

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
38
Acier < 750 N/mm²
P
28
Acier < 900 N/mm²
P
22
Acier < 1100 N/mm²
P
7
Acier < 1400 N/mm²
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement TiAlN et anti-collage. Avantages: usure réduite et faible tendance aux micro-soudures.
Avec amincissement type C.

Avantage(s):

Longueur d’hélice suivant DIN 340. Pour aciers traités à haute résistance, aussi pour le TOOLOX.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112103, 112110 et 112160 avec angle de pointe de 120° pour une plus grande sécurité de processus