Foret hélicoïdal extra long HSS FS 2,5X225 mm

Réf.: 116240 2,5X225
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 × longueur totale L (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1869
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 2,5 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme DIN 1869
    Type FS
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 130 degré
    Angle d'hélice 38 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 146,3 mm
    Longueur des goujures Lc 150 mm
    Longueur totale L 225 mm
    ⌀ queue Ds 2,5 mm
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,05 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 116240 2,5X225
    EAN / GTIN 4045197711342
    Réf. fabricant 116240 2,5X225

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    50
    Alu (à copeaux courts)
    N
    32
    Acier < 500 N/mm²
    P
    28
    Acier < 750 N/mm²
    P
    21
    Fonte GG(G)
    K
    18
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Avec affûtage de pointe précis.
    Ame particulièrement renforcée sans conicité. Goujures non revêtues, listels nitrurés.
    Avec amincissement type C.

    Avantage(s):

    Forets spéciaux longs. Pour perçages particulièrement profonds. Bonne évacuation des copeaux grâce aux goujures hélicoïdales; débourrage moins fréquent notamment pour les perçages profonds.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Remarque(s):

    Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec angle de pointe de 142° pour une plus grande sécurité de processus