{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 67,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 73 mm | |
Longueur totale L | 112 mm | |
⌀ queue Ds | 3,6 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116000 3,6 | |
EAN / GTIN | 4045197025388 | |
Réf. fabricant | 116000 3,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS N, non revêtu, ⌀ DC h8: 3,6mm
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
242 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
2,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
1,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Rouge | Sans |
Longueur totale L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
⌀ nom. DC | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
⌀ queue Ds | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |