• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre universel, enclume/broche interchangeable, 25-50 mm

Réf.: 116-102-10
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116-102-10
EAN / GTIN 4946368847665
Réf. fabricant 116-102-10

Description

Description:

Micromètre universel avec inserts de mesure interchangeables. Le micromètre universel offre les avantages suivants : Broche non rotative avec sept embouts différents. Des embouts optionnels pour la broche et l'enclume pour mesurer le filetage des vis sont également disponibles.

Caractéristique(s):

Gamme : 25 - 50 mm
Graduation : 0,01 mm
Inch-Metric : Métrique
Livré : Boîte incluse, réglage standard des filets lisses et à 60° (25 mm- 50 mm), enclumes/embouts de broche interchangeables à clé non inclus.

Produits adaptés

Accessoires