CLE A ERGOT A MOR COULISSANT

Réf.: 116.50
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
Type de produit Clés à ergots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116.50
EAN / GTIN 3148511338001
Réf. fabricant 116.50
Article hors catalogue L60130 371

Description

Description:

  • Pour écrous avec trous latéraux
  • Goupilles amovibles
  • La mâchoire inférieure mobile peut être facilement déplacée
  • La clé se serre automatiquement sur l'écrou
  • Les clés sont munies de 2 jeux de goupilles facilement interchangeables
  • Tige chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 2,5 - 4
  • d [mm]: 0 - 50
  • d1 [mm]: 8
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 213
  • [g]: 380

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier