Échafaudage pliant SG avec plate-forme triple Hauteur de plate-forme 2,51 m

Réf.: 115510
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115510
EAN / GTIN 4031405949317
Réf. fabricant 115510
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
  • Grâce à des garde-corps avant, entièrement sécurisés, peuvent être installés et démontés de niveau en niveau
  • Cadre pliant double en longerons tubulaires rectangulaires avec charnières autobloquantes
  • Plan de travail grand format avec 4,5 m²
  • Gain de place pour le transport et le stockage
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 200 mm avec application de charge centrée, freins et broches
  • Buffets en aluminium et cadre de garde-corps avec protège-genoux intégré pour une protection contre les chutes
  • Montage et démontage faciles sans outils
  • Hauteurs de travail jusqu'à 10,39 M.
  • Testé GS selon DIN en 1004
  • Classe de charge/groupe d'échafaudages 2 : 1,5 kN/m²

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 4510 mm
  • Échafaudage de lestage, extérieur, structure centrale: 0 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure centrale : 0 kg
  • Charge admissible : 1,5 kN/m2
  • Classe de largeur : W18
  • Utilisation à l'extérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Largeur de l’échafaudage: 2172 mm
  • Hauteur d'échafaudage : 3610 mm
  • Longueur d'échafaudage : 2611 mm
  • Classe de charge : 2
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 1900 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 2510 mm
  • Longueur de la plate-forme : 2450 mm