roue de coupe 20x4,8x5,1 mm

Réf.: 1154710
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Molette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1154710
    EAN / GTIN 4017981230254
    Réf. fabricant 1154710
    Article hors catalogue L60160 3943

    Description

    Description:

    Molettes de coupe pour tubes niro 20x4,8x5,1 mm

    Caractéristique(s):

    • Ø d'alésage [mm]: 5,1 mm
    • Largeur du moyeu [mm]: 4,8 mm
    • Ø de la roue: 20 mm
    • Ø du tube (min.) [mm]: 5,1 mm
    • Ø du tube (max.) [mm]: 20 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non