• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114000 en coffret 2-10

Réf.: 115000 2-10
  • Type d'outils: HSS
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
  • Queue: Queue cylindrique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage du foret 2 mm - 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Nombre de forets 81
Par incrément de 0,1 mm
en coffret oui
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115000 2-10
Réf. fabricant 115000 2-10

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.
Laminés, angle d'hélice, épaisseur et conicité de l'âme standard.
Aucune interruption de la structure, donc plus élastiques et adaptés aux travaux de perçage difficiles (p. ex. avec perceuses à main). Modèle économique.